Vloerreinigingsapparaat Lavamatic 15 IPC
Vloerreinigingsapparaat Lavamatic 15 IPC
VLOERREINIGAPP-LAVAMATIC15 B35 LITHIUM
Art.-nr. 9501025050
EAN 4068362400827
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Accuspanning (10) | 25,6 V |
Accu/Batterijtype (30) | Lithium |
Borsteldiameter (40) | 350 mm |
Max. oppervlaktedekking per uur (50) | 1225 m² |
Lengte x breedte x hoogte (60) | 960 x 550 x 1220 mm |