Vloerreiniger RED512
VLOERREINIGER-ROOD512-12V-105AH
Art.-nr. 0701000025
EAN 4068362365881
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte | 810 mm |
Hoogte | 1000 mm |
Lengte | 1160 mm |
Nominale spanning | 12 V |
Beschermklasse | 0 - Niet van toepassing |
Typeomschrijving | LION 520 |
WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten) | 4 |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |