Vloermarkeringstape zelfklevend
Vloermarkeringstape, zelfklevend
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelfklevend
- Goede grip
- Hoge scheurbestendigheid
- Slijtvast
- Gemakkelijk in het gebruik
- Voldoet aan de vereisten van DIN 4844 of DIN EN ISO 7010
- Heftrucks, personenauto's, bedrijfswagens etc. kunnen normaal over de tape rijden. Draaien en keren op de tape dient vermeden te worden.
De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet en stof.
Datasheets(X)
Voor snelle, eenvoudige hechting en markering van rijbanen, werkzones, beveiligde zones, parkeerplaatsen of wanden en randen.
Lengte | 33 m |
Breedte | 50 mm |
Dikte | 0,16 mm |
Kleur | Groen |
Geschikt voor ondergrond | Zandcement |
Toepassingsgebied | Binnen |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 0 tot 60 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Breukrek | 150 % |
Materiaal | Polyvinylchloride - PVC |
Lijmbasis | Rubber |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!