Vloermarkering voor zwaar gebruik Pijl
FLRMRK-ARROWSHAPE-YELLOW
Art.-nr. 0812449190
EAN 4062856709380
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelfklevend
- Uitermate duurzaam
- Hoge scheurbestendigheid
- Slijtvast
- Met siliconenpapier
- De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet en stof
- Bij vorkheftrucks moet continu draaien en afslaan op de markeringen worden vermeden
- Voldoet aan de vereisten van DIN 4844 of DIN EN ISO 7010
- Conform ASR A1.3
Datasheets(X)
Voor de identificatie van looppaden, reisrichtingen met verschillende kleuren, enz.
Lijmbasis | Acrylaat |
Materiaal | Polyester/polyvinylchloride |
Lengte | 145 mm |
Breedte | 90 mm |
Dikte | 0,5 mm |
Kleur | Geel |
Vorm | Pijl |
Glansniveau | Mat |
Geschikt voor ondergrond | Glad en spleetvrij |
Toepassingsgebied | Binnen |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 70 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 12 tot 40 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | Unlimited / koele en droge ruimte, niet blootstellen aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!