Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vloerkrik 3 ton plat model

Hydraulische verrijdbare krik, plat model

Art.-nr. 07155493

EAN 4062856419685

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vloerkrik 3 ton plat model

Art.-nr. 07155493
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
  • Zeer lage onderrijdiepte voor gebruik bij verlaagde voertuigen tot 70 mm

  • Hoge mobiliteit dankzij 2 olie- en zuurbestendige nylon zwenkwielen en 2 stalen wielen

  • Betrouwbare, nauwkeurige bediening tijdens heffen en dalen dankzij de eenvoudige bediening van de hefstang

  • Heffen alleen mogelijk via hendel

  • Zeer robuust ontwerp

  • Tweedelige hefstang, onderste hefstang met rubberen coating

  • Zadelkussen van oliebestendig rubber

  • Ideaal voor dagelijks gebruik in werkplaats
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

3000 kg

Minimale hoogte (A)

70 mm

Maximale hoogte (B)

510 mm

Breedte

190 mm

Lengte

840 mm

Hoogte

400 mm

Aantal rollen

4 st

Kleur

Zwart, Rood

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

51500,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spare parts working equipment

WIEL-VOORKANT

x 1 st
Spare parts working equipment

WIEL-ACHTERKANT

x 1 st
Spare parts working equipment

HANDGREEP

x 1 st
Spare parts working equipment

RUBBEREN PAD