Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vloeregalisatiemassa CERAfix® 201-2

Vloeregalisatiemassa CERAfix 201-2

Art.-nr. 5875200201

EAN 4053479549743

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vloeregalisatiemassa CERAfix® 201-2

Art.-nr. 5875200201
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
Zelfnivellerende cementplamuur met lage spanning voor laagdikten van 2–40 mm

Beperkt de hoeveelheid stof



Goede vloeieigenschappen


  • Eenvoudig op te brengen

  • Kan worden gepompt


Hydraulisch uithardend


  • Binnen korte tijd beloopbaar en bruikbaar

  • Kan in één werkstap worden aangebracht met laagdikte van 2-30 mm en met kwartszand versterkt van 20-40 mm

  • Verkort wachttijden


Bevat kunststof


  • Hoge oppervlaktehardheid

  • Spanningsarm

  • Uitstekende hechting aan alle standaardondergronden


Extreem lage emissies - EC1 Plus-gecertificeerd



Geschikt voor vloerverwarming



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

Getest volgens EN 13813


  • Brandgedrag: A2 fl

  • Vrijkomen van corrosieve stoffen: CT

  • Drukvastheid: C25

  • Buigvastheid: F5


EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking
  • Bescherm het product tijdens het uitharden tegen direct zonlicht, tocht, regen, vorst en extreem hoge temperaturen (≥ +25°C).

  • Materiaal dat al aan het uitharden is, mag later niet met water worden verdund.

  • Het product heeft een alkalische reactie met vocht.

  • Dit product bevat weinig chromaat in overeenstemming met richtlijn 2003/53/EC-GISCODE ZP 1
OndergrondMogelijke laagdikte
Op cement gebaseerde substratenVerdund 2-30 mm
Niet verdund* tot 40 mm
Anhydride-gebonden substraten 2-20 mm
Gegoten asfalt2-10 mm

Getest volgens EN 13813


  • Brandgedrag: A2 fl

  • Vrijkomen van corrosieve stoffen: CT

  • Drukvastheid: C25

  • Buigvastheid: F5


EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Zie technische datasheet voor meer informatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het egaliseren van ongelijke binnenvloeren voorafgaand aan het leggen van keramische, marmeren, natuurstenen en PVC-vloeren, vloerbedekking, zwevend parket en laminaat enzovoort.


Geschikt voor niet-afgewerkte betonnen plafonds, betonnen vloeren, verwarmde en onverwarmde cementdekvloeren volgens DIN 18560, oude, stevig vastzittende tegellagen en sneldrogende cementdekvloeren evenals afwerklagen in kelders en zolders.

Handleiding

Meng in een schone container de nivelleermassa (25 kg) met 4,5 tot 4,75 liter schoon, koud kraanwater, zodat er geen klonters in de massa zitten. Laat het product ca. 3 minuten rusten en roer het vervolgens nog eens grondig door. Giet de verse mortel vervolgens op de voorbereide ondergrond en verspreid deze met een troffel of mes uit om de vereiste laagdikte te verkrijgen.

Chemische basis

Cement, minerale toeslagstoffen, hoogwaardige additieven (polymeer gemodificeerd)

Kleur

Grijs

Mengverhouding

4,5 - 4,75 liter water voor 25 kg

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 25 °C

Verwerkingsvoorwaarde

0 - Niet van toepassing

Maximale verwerkingstijd

20 min

Bindtijd

30 min

Toegankelijk na max.

3 h

Voorwaarde voor toegankelijkheid

bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Kan worden gebruikt na max.

24 h

Volle belastbaarheid

14 d

Voorwaarde volle belastbaarheid

bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

25 °C

Aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak

1,6 kg/m²

Voorwaarde aan te brengen hoeveelheid

0 - Niet van toepassing

Minimale drukvastheid

21 N/mm²

Voorwaarde drukvastheid

na 7 dagen, EN 196-1

Brandklasse

A2, fl s1 - Niet-ontvlambaar

Gewicht inhoud

25 kg

Inhoud

25 l

Verpakking

Papieren zak

Houdbaarheid vanaf productie

9 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele en droge ruimte

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tegeldispersieprimer CERAfix® 101

PRIM-(CERAFIX-101)-10LTR

Oplosmiddelvrije en gebruiksklare universele dispersieprimer voor toepassingen binnen en buiten.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Stekelroller

STEKELROLLER-250MM-D110MM-L35MM

Hoogwaardige rol met stekels voor het beluchten van vloercoatings en nivelleermassa
x 1 st
Speciekuip Vierkant

SPECIEKUIP-VIERKANT-ZWART-65LTR

Met verzonken greep
x 1 st
Speciekuip rond

SPECIEKUIP ZWART 65LTR

Met verzonken greep
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie