Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vloerbeschermplaat

Vloerbeschermplaat
AFDEKPLAAT-4,5MM

Art.-nr. 0818050300

EAN 4047376456860

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vloerbeschermplaat

Art.-nr. 0818050300
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
Honingraatstructuur zorgt voor een uitstekende stijfheid, drukvastheid en duurzaamheid

Enorme kostenbesparing


De platen kunnen meerdere malen worden gebruikt, afhankelijk van de vervuiling en de belasting



Snel en gemakkelijk te plaatsen


  • Plaatsingshulp in de vorm van Würth-logo's

  • Let op: "Logo's naar boven voor installateur"

  • Gewicht ca. 1000 g per plaat


Onderhoudsvriendelijk


Na gebruik gemakkelijk schoon te maken dankzij glad oppervlak



Recyclebaar


Na gebruik eenvoudig af te voeren met het duale systeem



Kan worden gevouwen en gesneden


Gemakkelijk en snel aan hoeken en randen aan te passen



Bestand tegen UV-straling, chemicaliën, zure en alkalische oplossingen

Opmerking

Voorzichtig bij vochtige of pas gelegde vloeren. De vloerbeschermplaten laten geen vocht door. Daardoor kan er geen waterdamp doorheen en zou de vloer schade kunnen oplopen.


Bij een belasting van meer dan 300 kg per plaat moeten vooraf tests plaatsvinden en dient zo nodig bij Würth informatie te worden ingewonnen.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Zeer stabiele zwarte vloerbeschermplaat voor renovatie- en bouwwerkzaamheden. Beschermt elke vloer betrouwbaar tegen alle soorten beschadigingen.

Handleiding

Bij het leggen van de platen altijd vanaf de wand beginnen. Leg de kant zonder Würth-logo's in de richting van de wand en werk dan naar het midden van de ruimte toe. De Würth-logo's moeten naar de installateur toe zijn gericht. Na het leggen van de platen het speciale, verwijderbare transparante kleefband gebruiken om de naden af te dichten en de platen maximaal te kunnen belasten.

Maximaal laadgewicht

300 kg

Min. temperatuurbestendigheid

-20 °C

UV-bestendig

Ja

Dikte

4,5 mm

Materiaal

Copolymeer van ethyleen en propyleen

Kleur

Zwart

Breedte

800 mm

Lengte

1200 mm

Chemische bestendigheid

Ja

Geur

Geurloos

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kleefband voor vloerbeschermplaten

TAPE-VLOERBESCHERMINGSPLAAT-150MM

Voor afdichten van voegen