Vloeibare folie CERAfix® 302
Vloeibare folie CERAfix 302
CERAFIX



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Beproefde kwaliteit
- Algemeen testcertificaat van bouwautoriteiten
- Classificatie van brandgedrag volgens EN 13501-1 en EN ISO 11925-2
Gebruiksklaar
- Direct uit de verpakking te gebruiken
- Mengen niet nodig
- Snelle verwerking
Zeer hoge mate van flexibiliteit
- Zeer geschikt voor het overbruggen van scheuren
- Zekerheid zelfs op oppervlakken die aan scheurvorming en aanzienlijke beweging blootstaan
Korte droogtijd
- Snelle laagopbouw, bijvoorbeeld wanneer daarna afdichtings- en bekledingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd
- Verkort wachttijden
Waterdampdoorlatend
Ideaal voor iets vochtige oppervlakken
Oplosmiddelvrij
Overschilder-, rol- en vulbaar
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
EMICODE EC1plus: Zeer lage emissies - het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
Zorg dat er geen water met het oppervlak in aanraking komt totdat het materiaal volledig uitgehard is. Niet geschikt voor onderwatertoepassingen.
EMICODE EC1plus: Zeer lage emissies - het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Zie technische datasheet voor meer informatie.
Datasheets(X)
Voor snelle, naadloze afdichting onder wand- en vloertegels in binnentoepassingen, bijvoorbeeld in badkamers, douches, woonruimten. CERAfix 302 is geschikt voor afdichting in een samengestelde constructie voor waterinwerkingsklassen W0-I, W1-I volgens de brochure "Verbundabdichtungen" (composietafdichtmiddelen) van de Duitse bouwfederatie en op wandoppervlakken voor waterinwerkingsklasse W2-I volgens DIN 18534 Deel 3.
Primer volgens de vereisten aanbrengen op de ondergrond.
Leverbaar in twee verschillende kleuren voor het houden van overzicht op het werk. Vloeibare afdichtingen moeten altijd in twee lagen worden aangebracht.
Het oppervlak moet massief, dragend, schoon, droog en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Het materiaal wordt met een borstel of roller aangebracht. Strijk voorafgaand aan het aanbrengen de ondergrond voor met CERAfix 101, artikelnr. 5875100101. Breng een egale laag CERAfix 302 aan als de hechtprimer gedroogd is. Versterk de elastische oppervlakteafdichting door Würth CERAfix 310, artikelnr. 5875100310, in de verbinding tussen muur en vloer aan te brengen. De tegels kunnen direct op het CERAfix 302 worden gelijmd wanneer dit eenmaal helemaal droog is.
Chemische basis | Polymeerdispersie met vulstoffen |
Voorwaarde dichtheid | 0 - Niet van toepassing |
Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur/voorwaarden | 5 tot 30 °C / bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 30 °C |
Toegankelijk na max. | 1 d |
Voorwaarde voor toegankelijkheid | bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid |
Volle belastbaarheid | 7 d |
Voorwaarde volle belastbaarheid | bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid |
Kan worden gebruikt na max. | 1 d |
Voorwaarde gebruik | bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid |
Kan worden gebruikt na (wand) | 6 h |
Aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak | 1.2 kg/m² |
Minimale coatingdikte | 0.5 mm |
Verwerkingstijd | 60 min |
Verwerkingsvoorwaarde | bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid |
Oplosmiddelvrij | Ja |
Vollastcapaciteit/voorwaarden | 7 d / bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!