Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vloeibaar metaal Fe 1

Vloeibaar metaal Fe1
VLOEIBAARMETAAL 500 G

Art.-nr. 0893449

EAN 4045989904976

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vloeibaar metaal Fe 1

Art.-nr. 0893449
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
Snel reparatiesysteem, ideaal voor monteurs en werkplaatsen in de metaalverwerking.
  • 2-componentenreactieharssysteem van hoge kwaliteit, dat vanwege de speciale formule metaalachtige kenmerken vertoont

  • De ideale mengverhouding van de componenten (A:B = 1:1, waarbij twee strepen van dezelfde lengte uit de tube worden gedrukt) zorgt ervoor dat onjuist mengen van de reparatiemassa vrijwel onmogelijk is

  • Speciaal bedoeld voor kleinere reparaties die snel klaar moeten zijn

  • Kan worden opgebracht met een spatel en loopt niet uit, waardoor ook verticale toepassing mogelijk is

  • Na het uitharden kan vloeibaar metaal Fe1 gemakkelijk op dezelfde wijze als metaal verspanend worden bewerkt door middel van draaien, frezen, boren, vijlen of draadsnijden
Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Toepassingsgebied

Vloeibaar metaal Fe 1 is een oplosmiddelvrij tweecomponentensysteem dat kan worden gebruikt om metalen en keramische materialen te repareren.


Bij uitstek geschikt voor het vullen van vormen en voor het afdichten en dichtsmeren van lekken.

Handleiding

De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling.


Componenten A en B homogeen 1:1 mengen. Mengsel meteen met een spatel opbrengen (korte verwerkingstijd).


Raadpleeg de bijgevoegde gebruiksinstructies.

Mengverhouding

Component A: Component B = 1:1

Dichtheid

2,8 kg/m³

Voorwaarde dichtheid

Componenten A en B gemengd

Kleur

Grijs

Min./max. uithardingstijd

7-12 min

Min./max. uithardingstijd

4-24 h

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

Kamertemperatuur

Voorwaarde uithardingstijd

bij kamertemperatuur

Pottijd

5 min

Voorwaarde pottijd

bij 20 °C, 20 g totale massa

Viscositeit/consistentie

Pasteus

Minimale treksterkte

12,5 N/mm²

Minimale afschuifsterkte

14,5 N/mm²

Thermische expansiecoëfficiënt

0,0004 1/K

Minimale drukvastheid

70 N/mm²

Min./max. temperatuurbestendigheid van uitgeharde materialen

-60 tot 120 °C

Gewicht inhoud

500 g

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie