Vlies schuurband Non-woven schuurband voor RED PERFECT® 3D-buizenslijper
Schuurvlies buizenslijper RED PERFECT 3D
SCHUURBAND-VLIES-MIDDEL-35X650MM
RED PERFECT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bij hoge draaisnelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere korrel.
- Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage.
- Bij onvoldoende materiaalverwijdering niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.
- Verbeterde procesbetrouwbaarheid of u nu werkt met een elektrische bandschuurmachine, buizenslijper, een stationaire contactschuurmachine of een haakse slijpmachine, een consistente oppervlaktekwaliteit is gegarandeerd.
Datasheets(X)
- Voor nabewerken, matteren, satineren en het maken van overgangen met zeer lage ruwheidsdiepte
- Verwijderen van verkleuringen, laklagen, oppervlakterroest, repareren van oppervlakken met lichte schade, en fijn matteren
- Materialen die kunnen worden bewerkt: Staal, roestvast staal, aluminium, messing en koper
Breedte x lengte | 35 mm x 650 mm |
Uitvoering | Medium |
Kleur | Roodbruin |
Korrel | 180 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!