Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vlies schuurband Non-woven schuurband voor RED PERFECT® 3D-buizenslijper

Schuurvlies buizenslijper RED PERFECT 3D
SCHUURBAND-VLIES-FIJN-35X650MM
RED PERFECT

Art.-nr. 0673608280
EAN 4065746436434

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het matteren, polijsten en afwerken (eindslijpen) en voor het afvlakken van roestvaststalen leuningen met strenge eisen aan decoratieve oppervlakken.
RED PERFECT® voor 3D-buizenslijper
Opmerking
  • Bij hoge draaisnelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere korrel.

  • Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage.

  • Bij onvoldoende materiaalverwijdering niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.

  • Verbeterde procesbetrouwbaarheid of u nu werkt met een elektrische bandschuurmachine, buizenslijper, een stationaire contactschuurmachine of een haakse slijpmachine, een consistente oppervlaktekwaliteit is gegarandeerd.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor nabewerken, matteren, satineren en het maken van overgangen met zeer lage ruwheidsdiepte

  • Verwijderen van verkleuringen, laklagen, oppervlakterroest, repareren van oppervlakken met lichte schade, en fijn matteren

  • Materialen die kunnen worden bewerkt: Staal, roestvast staal, aluminium, messing en koper

Breedte x lengte

35 mm x 650 mm

Uitvoering

Fijn

Kleur

Blauw

Korrel

280

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handleiding voor het bewerken van RVS oppervlakken

MAN-SALE-ASSIST-PRACTICALMAN-A2-VERSION3

Machinaal bewerken van RVS - tips en trucs
x 1 st
Buizenslijpvoorzetstuk RBS 650

BUIZENSCHUURKIT-RBS 650-16 DLG.

SYSTEMKOFFER
Voor het schuren, satineren, matteren, reinigen, polijsten, aanschuren, ontroesten en verf verwijderen van ronde stangen, trapleuningen, bochten in buizen en buizen in een zichtbereik van 8–250 mm diameter.