Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vliegtuigrail met staafjes

KLEMRAIL MET STAAFJES 997

Art.-nr. 096380 255

EAN 4038898487616

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vliegtuigrail met staafjes

Art.-nr. 096380 255
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
Voor bevestiging aan voertuigwanden of apparatuur in voertuiginterieur
  • Snelle incheckfunctie

  • Met rubberen randbescherming

  • Gemaakt van aluminium

  • Inclusief bevestigingsset
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

ZSS997

Breedte

43 mm

Hoogte

25,5 mm

Lengte

997 mm

Productgewicht (per stuk)

1,250 kg

Kleur

Aluminium zilver, Zwart

Materiaal

Aluminium-kunststof

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Sjorband met ratel, met vlakke haak

SPANBAND MET RATEL-2M

Voor sjorrail voor stangen
x 1 st
Sjorband met ratel, met vlakke haak

SPANBAND .ZSS-5M

Voor sjorrail voor stangen
x 1 st
Spanslot sjorband Voor eenvoudige ladingzekering

KLEMBAND-KSG20

Voor eenvoudige ladingzekering
x 1 st
Afdekkappen voor aluminium vliegtuigrails

EINDSTUK -ZSHN-KES01

Ter bescherming tegen scherpe randen