Vliegtuigrail met staafjes
KLEMRAIL MET STAAFJES 2000
Art.-nr. 096380 257
EAN 4038898487630
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle incheckfunctie
- Met rubberen randbescherming
- Gemaakt van aluminium
- Inclusief bevestigingsset
Datasheets(X)
![]() | |
Typeomschrijving | ZSS2000 |
Breedte | 43 mm |
Hoogte | 25,5 mm |
Lengte | 2000 mm |
Productgewicht (per stuk) | 2,800 kg |
Kleur | Aluminium zilver, Zwart |
Materiaal | Aluminium-kunststof |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!