Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vleugelschroef, Duits model

SCR-WING-DIN316-BRS-M6X40

Art.-nr. 023702640

EAN 4046777667462

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vleugelschroef, Duits model

Art.-nr. 023702640

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 316, messing, blank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Buitendiameter (d2)

13 mm

Lengte (l1)

40 mm

Vleugelhoogte (h1)

17 mm

Vleugelbreedte (e2)

33 mm

Kophoogte

17 mm

Normering

316

Materiaal

Messing

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Met vleugel

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Handmatig

Interne aandrijving

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadlengte (metrische draad)

40 mm

Uitvoering

Geperst

Productklasse

C

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie