Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vleugelmoer, afgeplat (Amerikaanse vorm) DIN 314 messing, blank

DIN 314 messing blank
MR-VL-AE314-MS-M8

Art.-nr. 03418

EAN 4048539966431

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vleugelmoer, afgeplat (Amerikaanse vorm) DIN 314 messing, blank

Art.-nr. 03418

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Normering

DIN 314

Materiaal

Messing

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Vorm

Amerikaanse vorm

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M8

Vleugelhoogte (h1)

14,5 mm

Vleugelbreedte (e1)

29 mm

Vleugeldikte

3,5 mm

Draadtype

Metrisch draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie