Vleugelbout, ronde vleugels
DIN 316 temperijzer geel galvanisch verzinkt
SHR-VL-DIN316-D-4.6-(A3C)-M5X16
Art.-nr. 023700516
EAN 4038898326199
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Buitendiameter (d2) | 11 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Vleugelhoogte (h1) | 13 mm |
Vleugelbreedte (e2) | 26 mm |
Kophoogte | 13 mm |
Normering | DIN 316 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.6 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Koptype | Met vleugel |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Handmatig |
Interne aandrijving | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,8 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Uitvoering | Geperst |
Productklasse | C |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
