Vleugelboorschroef, verzonken kop met AW-aandrijving SC8
Vleugelboorschr. zwart staal, verzonken kop, AW
Art.-nr. 021998660
EAN 4053479657769
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Materiaal
Gecarboneerd koolstofstaal
Oppervlak
- zwart
- Cr(6)-vrij
- Ca. 500 uur geen corrosie van basismetaal (zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 — NSS)
Verwerking van hard- en zachthout met zelfverzinkende kop
Optimale krachtoverbrenging en gegarandeerde corrosiebescherming door AW-aandrijving
Gebruik alleen apparatuur met een diepteaanslag en klauwkoppeling
Bij gebruik van stelgereedschappen (CF250/CF 250PL/CF 40) voor het inschroeven van hoogwaardige boorschroeven SC8 mag met de maximale toerentalinstelling (niveau 5) worden begonnen. Verlaag indien nodig het toerental totdat de boorschroef optimaal functioneert.
Vleugelboorschroeven moeten correct worden getest op geschiktheid voor elke toepassing.
Datasheets(X)
Houten ondergronden op stalen draagconstructies
Geschikt voor de montage op stalen draagconstructies met een staalkwaliteit tot een reksterkte van 460 MPa (trekvastheid Rm 520-670 MPa)
Bevestiging van ondergronden in productie van bedrijfsvoertuigen en platformen
![]() | |
Nominale diameter (d) | 6,3 mm |
Lengte (l) | 60 mm |
Kopdiameter (dk) | 12 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 12 mm |
Overig standaard | WN 219-9 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | SCS |
Koptype | Platverzonken freeskop |
Interne aandrijving | AW 30 |
Min. aanbevolen dikte substructuur | 3 mm |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) (lU) | 8 mm |
Max. bevestigingsdikte (lB) | 42 mm |
Voldoet aan RoHS | Ja |