Vlekverwijderaar
Vlekverwijderaar
VLEKKENVERWIJDERAAR -1LTR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Op basis van oplosmiddelen
- Laat geen vieze randen achter
- Neutraal gedrag op metaal
Brandbare vloeistoffen, Categorie 2: huidirritatie, Categorie 2: specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3: inademingsrisico, Categorie 1: chronische aquatische toxiciteit, Categorie 2
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Datasheets(X)
Wat materiaal op een schone, droge en pluisvrije doek brengen en de vlek uitwrijven; daarbij van buiten naar binnen werken.
Inhoud | 1 l |
Verpakking | Bus |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Kleurloos |
Chemische basis | Nafta |
Dichtheid/voorwaarden | 0,698 g/cm³ / bij 15 °C |
Minimaal vlampunt | -15 °C |
Dichtheid | 0.698 g/cm³ |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!