Vlakstekker MINI MIC SRS 1,5
VLAKSTKR-MALE-1,5X0,8-BO3,40-0,35-0,5
Art.-nr. 055899579
EAN 4048539705061
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | Afgedicht |
Min./max. draaddoorsnede | 0,35-0,5 mm² |
Min./max. diameter isolatie | 1,2-1,6 mm |
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong | 1,5 x 0,8 mm |
Diameter afdichting | 3,40 mm |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!