Vlakstekker Junior Power Timer (JPT) 2,8
VLAKSTKR-MALE-SN-2,8X0,8-0,5-1,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | Niet-gesealed |
Min./max. draaddoorsnede | 0,5-1 mm² |
Min./max. diameter isolatie | 1,4-2,1 mm |
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong | 2,8 x 0,8 mm |
Aantal vergrendelingslippen | 2 st |
Materiaal | Koper-ijzer |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!