Vlakstekker 070-serie 1,7
VLAKSTKR-MALE-1,7X0,65-BO2,90-0,5-1,25
Art.-nr. 055819042
EAN 4046778119649
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | Afgedicht |
Min./max. draaddoorsnede | 0,5-1,25 mm² |
Min./max. diameter isolatie | 2,0-2,6 mm |
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong | 1,7 x 0,65 mm |
Diameter afdichting | 2,90 mm |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!