Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vlaksteekzekering MINI Silver

Vlaksteekzekering MINI SILVER
STEEKZEKERING-MINI-ZILVER-GROEN-30A

Art.-nr. 073130030

EAN 4024835724906

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vlaksteekzekering MINI Silver

Art.-nr. 073130030
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
Verzilverde uitvoering voor betere warmtereflectie

OEM-kwaliteit

ISO 8820-3

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale stroomsterkte

30 A

Kleur

Groen

Maximale nominale spanning

32 V DC

Min./max. bedrijfstemperatuur

-40 tot 125 °C

Oppervlak contacten

Verzilverd

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen met afdekkingen

STEEKZEKERINGHOUDER-MINI-M.KAPJE-MAX30A

Inline-uitvoering
x 10 st