Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vlaksteekzekering MINI-FLP Silver MINI-FLP Silver

Vlaksteekzekering MINI-FLP SILVER
STEEKZEKERING MINI FLP 3A PAARS

Art.-nr. 073130203

EAN 4046778153179

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vlaksteekzekering MINI-FLP Silver MINI-FLP Silver

Art.-nr. 073130203

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verzilverde uitvoering voor betere warmtereflectie

OEM-kwaliteit

Opmerking

Uitvoering 3 A en 4 A met vertinde steekcontacten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale stroomsterkte

3 A

Kleur

Violet

Maximale nominale spanning

58 V DC

Min./max. bedrijfstemperatuur

-40 tot 125 °C

Oppervlak contacten

Vertind

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen

ZWEVENDE-ZEKERINGHOUDER-MINI-FLP-MAX-10A

Voor aansluiting van extra verbruikers
x 5 st