Vlaksteekzekering MINI-FLP Silver MINI-FLP Silver
Vlaksteekzekering MINI-FLP SILVER
STEEKZEKERING MINI FLP 2A GRIJS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
OEM-kwaliteit
Uitvoering 3 A en 4 A met vertinde steekcontacten
Datasheets(X)
Maximale stroomsterkte | 2 A |
Kleur | Grijs |
Maximale nominale spanning | 58 V DC |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -40 tot 125 °C |
Oppervlak contacten | Verzilverd |