Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vlaksteekzekering MICRO 2 Silver

Vlaksteekzekering MICRO 2 SILVER
STEEKZEKERING-MICRO2-ZILVER-L.BRUIN-7,5A

Art.-nr. 0731313075
EAN 4053479208596

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verzilverde uitvoering voor betere warmtereflectie

OEM-kwaliteit

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale stroomsterkte

7.5 A

Kleur

Okerbruin

Maximale nominale spanning

32 V DC

Min./max. bedrijfstemperatuur

-40 tot 125 °C

Oppervlak contacten

Verzilverd

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen

ZEKERINGHOUDER-ABZW-MICRO2-MAX10A

Voor aansluiting van extra verbruikers
x 5 st