Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vlaksteekzekering MICRO 2 Silver

Vlaksteekzekering MICRO 2 SILVER
STEEKZEKERING-MICRO2-ZILVER-BRUIN-5A

Art.-nr. 073131305

EAN 4053479208572

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vlaksteekzekering MICRO 2 Silver

Art.-nr. 073131305

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verzilverde uitvoering voor betere warmtereflectie

OEM-kwaliteit

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale stroomsterkte

5 A

Kleur

Bruin

Maximale nominale spanning

32 V DC

Min./max. bedrijfstemperatuur

-40 tot 125 °C

Oppervlak contacten

Verzilverd

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen met afdekkingen

FLBLDEFSEHOLD-MICRO2-W.COVER-MAX30A

Inline-uitvoering
x 10 st
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen

ZEKERINGHOUDER-ABZW-MICRO2-MAX10A

Voor aansluiting van extra verbruikers
x 5 st