Vlaksteekzekering MICRO 2 Silver
Vlaksteekzekering MICRO 2 SILVER
STEEKZEKERING-MICRO2-ZILVER-BLAUW-15A
Art.-nr. 073131315
EAN 4053479208633
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
OEM-kwaliteit
Datasheets(X)
Maximale stroomsterkte | 15 A |
Kleur | Turquoise |
Maximale nominale spanning | 32 V DC |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -40 tot 125 °C |
Oppervlak contacten | Verzilverd |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!