Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vlaksteekzekering, ATO Silver

Vlaksteekzekering ATO SILVER
STEEKZEKERING-ATO-ZILVER-GEEL-20A

Art.-nr. 073131420

EAN 4053479208473

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vlaksteekzekering, ATO Silver

Art.-nr. 073131420

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verzilverde uitvoering voor betere warmtereflectie

OEM-kwaliteit

ISO 8820-3

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale stroomsterkte

20 A

Kleur

Geel

Maximale nominale spanning

32 V DC

Min./max. bedrijfstemperatuur

-40 tot 125 °C

Oppervlak contacten

Verzilverd

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen zonder afdekking

STEEKZEKERINGHOUDER-ATO-ZON.KAPJE-MAX20A

Inline-uitvoering
x 10 st
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen zonder afdekking

STEEKZEKERINGHOUDER-ATO-ZON.KAPJE-MAX30A

Inline-uitvoering
x 10 st
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen ATO

STEEKZEKERINGHOUDER-AFTAK-MAX 20A

Voor direct klemmen van kabels
x 25 st
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen met afdekkingen

STEEKZEKERINGHOUDER-ATO-M.KAPJE-MAX30A

Inline-uitvoering
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen met afdekkingen

STEEKZEKERINGHOUDER-ATO- M.KAPJE-MAX 20A

Inline-uitvoering
x 10 st