Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vlaksteekzekering, ATO Silver

Vlaksteekzekering ATO SILVER
STEEKZEKERING-ATO-ZILVER-BRUIN-5A

Art.-nr. 073131405
EAN 4053479208398

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verzilverde uitvoering voor betere warmtereflectie

OEM-kwaliteit

ISO 8820-3

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale stroomsterkte

5 A

Kleur

Bruin

Maximale nominale spanning

32 V DC

Min./max. bedrijfstemperatuur

-40 tot 125 °C

Oppervlak contacten

Verzilverd

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen zonder afdekking

STEEKZEKERINGHOUDER-ATO-ZON.KAPJE-MAX20A

Inline-uitvoering
x 10 st
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen zonder afdekking

STEEKZEKERINGHOUDER-ATO-ZON.KAPJE-MAX30A

Inline-uitvoering
x 10 st
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen

ZEKERINGHOUDER-ABZW-ATO-MAX10A

Voor aansluiting van extra verbruikers
x 5 st
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen ATO

STEEKZEKERINGHOUDER-AFTAK-MAX 20A

Voor direct klemmen van kabels
x 25 st
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen met afdekkingen

STEEKZEKERINGHOUDER-ATO-M.KAPJE-MAX30A

Inline-uitvoering
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen met afdekkingen

STEEKZEKERINGHOUDER-ATO- M.KAPJE-MAX 20A

Inline-uitvoering
x 10 st