Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vlaksteekzekering ATO ISO 8820-3

Vlaksteekzekering ATO
STEEKZEKERING-ATO-L.BRUIN-7,5A

Art.-nr. 07310075
EAN 4011231754224
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
Maximale stroomsterkte

7.5 A

Kleur

Okerbruin

Maximale nominale spanning

32 V DC

Min./max. bedrijfstemperatuur

-40 tot 125 °C

Oppervlak contacten

Vertind

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen zonder afdekking

STEEKZEKERINGHOUDER-ATO-ZON.KAPJE-MAX20A

Inline-uitvoering
x 10 st
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen zonder afdekking

STEEKZEKERINGHOUDER-ATO-ZON.KAPJE-MAX30A

Inline-uitvoering
x 10 st
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen

ZEKERINGHOUDER-ABZW-ATO-MAX10A

Voor aansluiting van extra verbruikers
x 5 st
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen ATO

STEEKZEKERINGHOUDER-AFTAK-MAX 20A

Voor direct klemmen van kabels
x 25 st
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen met afdekkingen

STEEKZEKERINGHOUDER-ATO-M.KAPJE-MAX30A

Inline-uitvoering
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen met afdekkingen

STEEKZEKERINGHOUDER-ATO- M.KAPJE-MAX 20A

Inline-uitvoering
x 10 st