Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vlaksteekcontact MINI MIC SRS 1,5

VLAKSTKR-MIN-MIC-SRS-1,5-BO3,40-0,75-1,5

Art.-nr. 055899582

EAN 4024835352345

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vlaksteekcontact MINI MIC SRS 1,5

Art.-nr. 055899582

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Uitvoering

Afgedicht

Min./max. draaddoorsnede

0,75-1,5 mm²

Min./max. diameter isolatie

1,7-2,4 mm

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong

1,5 mm

Diameter afdichting

3,40 mm

Materiaal

Brons

Oppervlakte

Vertind

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-KORT-VERWISSELBARE KOP

Compact ontwerp
x 1 st
Krimptang voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-LANG-VERWISSELBARE KOP-210MM

Compact ontwerp
x 1 st
Gereedschapskop, kleine uitvoering Voor krimptangen

TOEB-KOP-KRIMPTANG-SUPERSEAL-0,35-2,5QMM

x 1 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-ORANJE-1,2-2,1MM-D3,4MM

Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-BRUIN-1,9-3,0MM-D3,4MM

x 100 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-WIT-1,4-2,1MM-D3,4MM

x 100 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-ORANJE-2,2-3,0MM-D3,4MM

x 100 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-GEEL-1,7-2,4MM-D3,4MM

x 100 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-ROOD-2,5-3,3MM-D3,4MM

Ontgrendelgereedschap

ONTGRENDELINGSWERKTUIG, LKS

Voor connectors en behuizingen met grendelnok
x 1 st
Krimptang Met geïntegreerde leidingzoeker

KRIMPTANG-GRLDE-KONT-0,35-1,5QMM

TE Superseal 1.5-serie