Vlaksteekcontact Junior Power Timer (JPT) 2,8
VLAKSTKR-JR-PR-TIMER-2,8X0,8-1,5-2,5QMM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | Niet-gesealed |
Min./max. draaddoorsnede | 1,5-2,5 mm² |
Min./max. diameter isolatie | 2,1-3,1 mm |
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong | 2,8 x 0,8 mm |
Aantal vergrendelingslippen | 2 st |
Materiaal | Brons/chroom-nikkel |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!