Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vlaksteekcontact Junior Power Timer (JPT) 2,8

VLAKSTKR-JR-PR-TIMER-2,8-BO3,40-1,5-2,5

Art.-nr. 055819085

EAN 4047376599154

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vlaksteekcontact Junior Power Timer (JPT) 2,8

Art.-nr. 055819085
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
Uitvoering

Afgedicht

Min./max. draaddoorsnede

1,5-2,5 mm²

Min./max. diameter isolatie

2,0-3,0 mm

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong

2,8 x 0,8 mm

Diameter afdichting

3,40 mm

Aantal vergrendelingslippen

2 st

Materiaal

Brons

Oppervlakte

Vertind

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-KORT-VERWISSELBARE KOP

Compact ontwerp
x 1 st
Krimptang voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-LANG-VERWISSELBARE KOP-210MM

Compact ontwerp
x 1 st
Gereedschapskop, kleine uitvoering Voor krimptangen

KOP-KRIMPTANG-0,2-2,5-JPT2,8-GEDICHTET

x 1 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-ORANJE-1,2-2,1MM-D3,4MM

Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-BRUIN-1,9-3,0MM-D3,4MM

x 100 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-WIT-1,4-2,1MM-D3,4MM

x 100 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-ORANJE-2,2-3,0MM-D3,4MM

x 100 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-GEEL-1,7-2,4MM-D3,4MM

x 100 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-ROOD-2,5-3,3MM-D3,4MM

Ontgrendelgereedschap voor aansluitingen met twee symmetrische grendelnokken

ONTGRENDELINGSWERKTUIG, POWER