Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 200 HV, zink-nikkel coating, zwart (ZNBH)
ISO 7093-1, staal 200 HV, zink-nikkel, zwart
SLUITRING-ISO7093/1-200HV-(ZNBH)-8
Art.-nr. 5150060608
EAN 4056807482552
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ze zijn de perfecte visuele en functionele aanvulling op het assortiment bouten en moeren met een zink-nikkel zwart (ZNBHL) oppervlak.
Corrosiebestendigheid:
- Ringen voor ≥ M2 - 360 u*
- Ringen voor ≥ M4 - 480 u*
- Ringen voor ≥ M10 - 720 u*
- *Geen corrosie van basismetaal op plaatsen zonder schroefdraad bij zoutsproeitests conform EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid tot 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M8 |
Binnendiameter (d1) | 8,4 mm |
Buitendiameter (d2) | 24 mm |
Dikte (h1) | 2 mm |
Normering | ISO 7093-1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinknikkel zwart |
Hardheid volgens Vickers, HV | 200 HV |
Uitvoering | Met grote buitendiameter |
Voldoet aan RoHS | Ja |