Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7093/1-200HV-(A2K)-4

Art.-nr. 5150000004

EAN 4099618417825

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 5150000004
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
  • Ring met grote buitendiameter

  • Hardheid min. 200 HV
Opmerking
  • DIN 9021 is vervangen door de internationale norm EN ISO 7093-1

  • Nominale maten 2,5 en 7 zijn niet langer opgenomen in EN ISO 7093-1 en blijven zodoende geldig als DIN 9021
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M4

Binnendiameter (d1)

4,3 mm

Buitendiameter (d2)

12 mm

Dikte (h1)

1 mm

Normering

ISO 7093-1

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie