Vlakke sluitring met grote buitendiameter ISO 7093-1, staal 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 7093-1 staal verzinkt 200 HV
SLUITRING-ISO7093-1-200HV-(A2K)-12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ring met grote buitendiameter
- Hardheid min. 200 HV
- DIN 9021 is vervangen door de internationale norm EN ISO 7093-1
- Nominale maten 2,5 en 7 zijn niet langer opgenomen in EN ISO 7093-1 en blijven zodoende geldig als DIN 9021
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M12 |
Binnendiameter (d1) | 13 mm |
Buitendiameter (d2) | 37 mm |
Dikte (h1) | 3 mm |
Normering | ISO 7093-1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Hardheid volgens Vickers, HV | 200 HV |
Voldoet aan RoHS | Ja |