Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vlakke sluitring met grote buitendiameter EN ISO 7093-1, RVS A2

ISO 7093-1 RVS A2 200 HV blank
SLUITRING-ISO7093/1-A2-200HV-8

Art.-nr. 5150000108

EAN 4053479387048

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vlakke sluitring met grote buitendiameter EN ISO 7093-1, RVS A2

Art.-nr. 5150000108
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
Hardheidsklasse 200 HV
Opmerking

DIN 9021 is ingetrokken en vervangen door de internationale norm EN ISO 7093-1.



Nominale maten 2,5 en 7 zijn niet langer opgenomen in EN ISO 7093-1 en blijven zodoende geldig als DIN 9021.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor draad

M8

Binnendiameter (d1)

8,4 mm

Buitendiameter (d2)

24 mm

Dikte (h1)

2 mm

Normering

ISO 7093-1

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Hardheid volgens Vickers, HV

200 HV

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie