Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vlakfreesgereedschapsset afdichtzitting olieaftappluggen 15-delig

Gereedschapsset olieaftapplug, 15-dlg
REPARATIESET OLIEAFTAPPLUG 15 DELIG

Art.-nr. 1952004370

EAN 4056807820743

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vlakfreesgereedschapsset afdichtzitting olieaftappluggen 15-delig

Art.-nr. 1952004370
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
Voor een snelle, correcte en optimale afdichting van de olieaftapplug naar het oliecarter.
  • Met behulp van de freeskoppen en expandergeleiders wordt de afdichtzitting in zo kort mogelijke tijd nauwkeurig geëffend en tegelijkertijd uitgelijnd onder een hoek van 90° ten opzichte van de carterschroefdraad.

  • Ideaal voor gebruik op overmaatse olieaftappluggen, omdat het probleem vaak is dat de overmaatse draadsnijder niet altijd precies 90° op het afdichtingsoppervlak snijdt.


Leveringsomvang:


  • 4 x freeskop met 3/8 inch vierkantaandrijving, Ø19 mm/Ø21 mm/Ø23 mm/Ø26 mm

  • 1 x geleidehulpstuk voor expander-inzetten

  • 2 x expander-inzet M12x1,5/M13x1,5

  • 2 x expander-inzet M14x1,5/M15x1,5

  • 2 x expander-inzet M16x1,5/M17x1,5

  • 2 x expander-inzet M18x1,5/M20x1,5

  • 2 x activeringssleutel
Opmerking

Het is raadzaam de afdichtzitting bij elke olieverversing te vlakken.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productgewicht (per stuk)

2922,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie