Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vlak mondstuk voor vlak opbrengen van lijm en afdichtmiddelen

Mondstuk voor aanbrengen op oppervlakken
TB-5-GATS-MONDSTUK

Art.-nr. 0891663
EAN 4050641841339

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met het vlakke mondstuk kan een schone en precieze rups van afdichtmiddel of lijm worden opgebracht op zowel smalle balken als brede oppervlakken.

Voor veelzijdige toepassing met lijm, afdichtmiddelen en houtlijm


Toepasbaar in combinatie met een reeks kunststofkokers



Bespaart tijd met vlak opbrengen van lijm


Ook geschikt voor gebruik met Würth lijmflessen wanneer adapter wordt gebruikt



Vijf opbrengopeningen die afzonderlijk kunnen worden afgesneden


  • Rupsafstand variabel van15 tot 60 mm

  • Ideaal voor hechting op tengels


Gelijkmatig en parallel toepasbaar


door middel van een kantengeleiding

Opmerking

Niet geschikt voor gebruik met aluminiumkokers.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

80 mm

Materiaal

Kunststof

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kitpistool handmatig, hoge kwaliteit

HANDKITPISTOOL-KOKER-ROOD/ZWART-310ML

Hoogwaardig ontwerp, halfopen, gemaakt van plaatstaal met kunststof handvat
x 1 st
Kitpistool voor kokers, voor Basic-kokers

HANDKITPISTOOL-KOKER-BASIC-310ML

Eenvoudig ontwerp, halfopen, gemaakt van plaatstaal met geklonken greep
x 1 st
Kitpistool

HANDKITPISTOOL-KOKER-14:1-(BIS-310ML)

Eenvoudig ontwerp, halfopen, gemaakt van plaatstaal met toevoermechaniek.
x 1 st
Adapter Voor houtlijmfles

ADAPTER-HOUTLIJMFLES

Voor gebruik van een reeks mondstukken op Würth-houtlijmflessen
x 3 st