Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V ABS 12 compact M-CUBE®
Visseuse-perceuse Li-Ion 12 V ABS 12 compact
VISSEUSE LI-ION 12 V ABS 12 COMPACT
MASTER M-CUBE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Travail pratique et sans fatigue, même pour les applications en hauteur ou en espace confiné
Conception compacte, légère et ergonomique. Poignée fine et maintien sûr grâce au système coulissant de la batterie
Surveillance continue du moteur
La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe.
Serrage sans jeu des outils
Mandrin avec fonction de verrouillage à cliquet pour une fixation fiable et en toute sécurité des outils de 0,8 à 10 mm
Zone de travail bien éclairée
Eclairage LED sur le bloc batterie avec fonction de rémanence
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-400 / 0-1500 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 32 / 19 Nm |
Ouverture du mandrin min./max. | 0,8-10 mm |
Emmanchement du mandrin | 3/8pouce x 24 UNF |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
Diamètre de perçage acier max. | 10 mm |
Diamètre de vis max. | 6 mm |
Longueur | 177 mm |
Hauteur | 215 mm |
Poids de la machine avec batterie | 1,21 kg |
BATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCHARGEUR ALG 12/2 BASIC M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!