Visseuse-perceuse sans fil
Visseuse-perceuse sans fil, autres
Art. N° 070065501
EAN 4050382086051
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Ouverture du mandrin min./max. | 1,5-13 mm |
Emmanchement du mandrin | 1/2pouce x 20 UNF |
Capacité de la batterie | 2,6 Ah |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Diamètre de vis max. | 8 mm |
Poids de la machine avec batterie | 1,8 kg |
ALVEOLE
LEGE KOFFER ORSY 200 STP 110-ES