Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 14,4 V BS 14-A EC compact
Visseuse-perceuse sans fil 14 V BS 14-A EC compact
VISSEUSE LI-ION BS 14-A EC COMPACT
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Durée de vie élevée du moteur
Moteur EC sans charbons, constant et avec peu d'entretien
Pour un travail confortable et sans fatigue
Conception très compacte, légère et ergonomique
Durée de vie maximale et usure minimale
Mandrin métallique de 13 mm avec mors de serrage en carbure. Les mors de serrage ultra résistants maintiennent bien la queue de la mèche
Zone de travail bien éclairée
Lampe LED sur le support de batterie
Fonction de protection anti-recul
Détecte si la machine est bloquée de façon inattendue et arrête le moteur instantanément pour éviter toute blessure.
Indiqué par le clignotement de la LED blanche sur le bloc batterie
Réglage couple de haute précision
Arrête le moteur et empêche le débrayage excessif ; cela protège la machine et le matériau traité
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 14.4 V/DC |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-420 / 0-1900 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 56 / 28 Nm |
Ouverture du mandrin min./max. | 1,5-13 mm |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 4 Ah |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Diamètre de perçage bois max. | 35 mm |
Diamètre de vis max. | 10 mm |
Longueur | 198 mm |
Hauteur | 255 mm |
Poids de la machine avec batterie | 1.6 kg |
PORTE-EMBOUT-CHG RAPIDE-1/4-L51MM
COFFRE À EMBOUTS PZ, 1/4, 7-TLG
EMBOUT-AW20-ORANGEVIF-1/4-L25MM
EMBOUT-AW30-JAUNEFLUO-R1026-1/4-L25MM
CHARGEUR AL 30-CV-LI
BATTERIE CV-LI 14,4V / 4,0 AH LI-ION
ALVEOLE COFFRET VISSEUSES BS 14/18