Visseuse-perceuse à batterie ABS 18 subcompact M-CUBE® Edition Limitée
Visseuse-perceuse Li-Ion 18 V ABS 18 subcompact EDITION
Art. N° 5701426802
EAN 4099618744297
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Emmanchement Würth M-CLICK pour changer rapidement les accessoires de vissage et de perçage M-CLICK et M-CLICK+ sans outils, garantissant flexibilité et polyvalence
- Le porte-embouts intégré six pans creux ¼" permet l'insertion d'embouts C 6.3 et E 6.3 sans autre accessoire
- Aucun signe de fatigue lors de l'utilisation grâce à une conception légère et compacte
- Des fixations à gauche et à droite de la base de la machine permettent la mise en place d'un crochet de ceinture ou des porte-embouts
- Moteur efficace et sans charbons avec fonction de protection contre les surcharges
- Equipée d'une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-450 / 0-1700 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 50 / 25 Nm |
Ouverture du mandrin min./max. | 1-13 mm |
Emmanchement du mandrin | M-CLICK |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 5 Ah |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Diamètre de vis max. | 8 mm |
Longueur | 126 mm |
Hauteur | 195 mm |
Poids de la machine avec batterie | 1,3 kg |
ALVEOLE COFFRET VISSEUSE ABS18SUBCOMPACT
DRLDRIV-CORDL-(ABS 18 SUBC)-80Y-SOLO
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!