Visseuse à chargeur ASSY®mat 80
Visseuse à chargeur ASSYmat 80
VISSEUSE A CHARGEUR ASSYMAT 80
ASSYMAT80-HS16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Gain de temps
Utilisation avec bandes de 166 ou 125 vis selon les dimensions
Convient également pour le vissage au sol
Convient également pour le vissage au sol avec une rallonge
Respecter le diamètre maximal de vis pour le vissage
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 750 W |
Puissance débitée | 380 W |
Diamètre de vis | 6 mm |
Poids de la machine | 1.6 kg |
Longueur de câble | 4 m |
![Embout Pozidrive M6 mm filetage Embout Pozidrive M6 mm filetage](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1366488.jpg)
EMBOUT A VISSER-M6-PZ2- LONG.45 MM
![Embout de vissage AW<SUP>®</SUP> M6 AW 20 Embout de vissage AW<SUP>®</SUP> M6 AW 20](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/81449.jpg)
EMBOUT-M6-AW25-L45MM
![Clé pour remplacer l'embout Clé pour remplacer l'embout](/is-bin/intershop.static/WFS/3103-B1-Site/-/fr_FR/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
CLE DEMONTAGE EMBOUT/ASSYMAT50-80
![Coffret métallique Pour ASSY<SUP>®</SUP>mat Coffret métallique Pour ASSY<SUP>®</SUP>mat](/is-bin/intershop.static/WFS/3103-B1-Site/-/fr_FR/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
METALEN KOFFER ASSYMAT 80/HS 16
![Embout RW<SUP>®</SUP> filetage M6 Embout RW<SUP>®</SUP> filetage M6](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/526335157.jpg)
BIT-RW20M-LUMINOUSORANGE-M6-L45MM
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!