Vis, tête cylindrique bombée pour le plastique
WÜPLAST W1452 ac brut 10.9, t c b TX
VIS-TCB-W1452-T10-10.9-3,5X25
Art. N° 422883525
EAN 4054458448071
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 3,5 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,3 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Brut |
Empreinte intérieure | TX10 |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type de filetage | Filetage de vis en plastique |