Vis pr pann bois agglo, pte autoperceuse
Vis pr pann bois agglo, pte autoperceuse, autres
VIS-TF-APERC-T2-AW30-(A2L)-6X180/60
Art. N° 0165206180
EAN 4045727009970
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 6 mm |
Longueur (l) | 180 mm |
Longueur de filetage (lg) (lg) | 60 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b) | 66 mm |
Forme de tête | Tête fraisée |
Détails de tête | Tête autofraisante |
Diamètre de tête (dh) | 12 mm |
Hauteur de tête (k) | 6 mm |
Empreinte intérieure | AW30 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Taraudage | Filetage simple |
Diamètre de l'âme | 3,9 mm |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois, Matériaux en bois, Contreplaqué, LVL |
Type d'application | Mobilier, Corps, Construction de magasins, Construction de halls d'exposition, Second œuvre |
Homologation | ETA-11/0190 |
Poids du produit (par pièce) | 21,800 g |