Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis pour pose de fenêtres, autoperceuse, AW, tête fraisée bombée Febos® Plus avec pointe de perçage allongée

Vis de fenêtre FEBOSplus long BSP acier ALZ TF AW
VIS-APERC-AFR-FEBOS-LONG-AW20-ALZ-3,9X25

Art. N° 5058513925

EAN 4056807224121

Prix affichés aux clients après connexion
Vis pour pose de fenêtres, autoperceuse, AW, tête fraisée bombée Febos® Plus avec pointe de perçage allongée

Art. N° 5058513925

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 4000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier revêtement ALZ, empreinte AW. Vis en rouleaux, pour utilisation dans les systèmes automatisés
  • Filetage de vis à tôle

  • avec pointe de perçage longue pour des forces de renfort supérieures

  • Diamètre de la tête 7,0 mm

  • Vis PVC autoperceuse pour fabrication de fenêtres en matière plastique

  • Pour assembler les profils en matière plastique avec renfort métallique (jusqu'à 3,5 mm) et pour fixer des raccords sur les profils avec renfort métallique (jusqu'à 3,5 mm)


Empreinte AW


  • Transmission optimale des forces

  • Aucune force d'éjection

  • Centrage efficace

  • Positionnement rapide


Revêtement ALZ


Test de brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227-NSS : 500 heures sans rouille rouge (corrosion du métal de base)



Revêtement anticorrosion sans chrome (VI).



Vis en rouleaux


Triés en fonction du diamètre de la tête (les pièces étrangères > ou < telles que le diamètre de la tête seront triées)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Le réglage de la machine doit être adapté à la vis.


Les facteurs à prendre en compte sont les suivants :


  • Matériau en plastique et géométrie

  • Acier et qualité de l'acier

  • Pression axiale

  • Vitesse de rotation de la machine

Matière

Acier

Finition

Zingué

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

ST3,9

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête (dk)

7 mm

Hauteur de tête (k1)

3 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

7 mm

Diamètre de la pointe du foret (dp)

3,25 mm

Empreinte intérieure

AW20

Forme de tête

Tête fraisée bombée

Forme de pointe

Pointe de perçage

Type de filetage

Filetage total

Type de filetage

Filetage de vis à tôle