Vis pour plaque de plâtre autofraisante PH en rouleau
Vis plaque de plâtre autofraisante PH en rouleau
VIS-TF-AUTOFR-H2-M WUERTH-4X30
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour fixation de magasin à vis
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d) | 4 mm |
Longueur (l) | 30 mm |
Diamètre de tête (dh) | 7.5 mm |
Empreinte intérieure | H2 |
Matière | Acier |
Finition | Phosphaté |
Forme de tête | Tête fraisée autofraisante |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Taraudage | Filetage simple |
Forme de pointe | Pointe |