Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis pour panneaux de particules ASSY® 3.0

ASSY 3.0 ac bichromaté FT t frai AW
VIS-CR-CS-WO-AW20-(A2L)-4X20/16

Art. N° 017024020

EAN 4047376859487

Prix affichés aux clients après connexion
Vis pour panneaux de particules ASSY® 3.0

Art. N° 017024020

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier, bichromaté, filetage total, tête fraisée, empreinte AW.

Filetage asymétrique pour une vitesse de pénétration supérieure


  • Faible couple de vissage

  • Couple de foirage élevé

  • Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques

  • Double filetage : 3,0-4,5 mm

  • Pas large : 5,0-12,0 mm


Empreinte AW - Plus de puissance


  • Transmission optimale des forces

  • Centrage optimal dans l'empreinte

  • Mise en place rapide

  • Engagement sécurisé dans la vis

  • Rejet de l'embout proche de zéro

  • Pas d'oscillation

  • Le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé

  • Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm


Pointe anneau : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Moins de risques d'éclatement, même avec une fixation près des bords

  • Réduction du couple de vissage

  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement de la pointe anneau
Indication

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.



Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc. ), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).

ATE-11/0190

Lors de l'utilisation de ces vis, suivre les spécifications de l'ATE-11/0190.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'aménagement de locaux commerciaux, la pose de fixations et l'aménagement intérieur.
Mode d'emploiPour les bois résineux ou matériaux à base de bois tendres, effectuer l'assemblage sans pré-percer. Pour réduire les distances bord à bord, faire un trou pré-percé selon le diamètre du fond filet.
Lors du vissage dans du bois dur, percer selon la norme ATE-11/0190.

Diamètre nominal (d)

4 mm

Longueur (l)

20 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Diamètre de tête (dh)

8 mm

Hauteur de tête (k)

2,5 mm

Empreinte intérieure

AW20

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage total

Taraudage

Filetage simple

Longueur de filetage (lg)

16 mm

Diamètre de l'âme

2,5 mm

Forme de pointe

Pointe avec filetage annulaire

Angle de pointe

34 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Couleur

Jaune

Angle de vissage mini/maxi

0-90 Degré

Poids du produit (par pièce)

1,233 g

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre

Type d'application

Universel, Mobilier, Corps, Ferrure

Homologation

ETA-11/0190

Vis nécessitant une homologation

Oui