Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0 acier zingué Fraisoir à facettes PT Z
VIS-BOIS-TF-AFR-Z3-(A3K)-6X70/42

Art. N° 019861670

EAN 4050641432346

Prix affichés aux clients après connexion
Vis pour panneau en bois aggloméré Wüpofast ® 2.0

Art. N° 019861670

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée, empreinte PZ

La vis qui mord



Tête fraisée autofraisante


  • Deux procédés en un : vissage et fraisage

  • Adaptée au bois et aux ferrures

  • Empêche la fissuration, le fendillement et l'écaillage des surfaces

  • Se visse même dans le matériel sans endommager le revêtement


Meule de fraisage (taille 5 x 70 mm)


  • Réduction de 40 % de la friction lors du vissage

  • Utilisation réduite des outils électriques (durée de vie accrue)


Filetage normal/filetage large


  • Pas de filetage normal sur les petites vis, pour une meilleure étanchéité des panneaux en bois aggloméré

  • Filetage large pour un vissage rapide


Meule de fraisage avec alésoir


  • Moins d'effort requis lors du vissage grâce à une friction réduite

  • Réduit la formation de fissures


Pointe aiguille


  • Offre une tenue optimale sans glissement

  • Filetage continu

  • N'endommage pas la surface


Empreinte PZD


  • L'empreinte la plus populaire sur le marché

  • Bonne insertion/centrage efficace

  • Bonne tenue

  • Centrage facilité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

6 mm

Longueur (l)

70 mm

Longueur de filetage (lg)

42 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Détails de tête

Fraisoir à facettes

Diamètre de tête (dh)

12 mm

Hauteur de tête (k)

4,2 mm

Empreinte intérieure

Z3

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Meule de fraisage

Oui

Taraudage

Filetage à gros pas

Diamètre de l'âme

3,9 mm

Forme de pointe

Pointe d'aiguille

Angle de pointe

23 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Type d'application

Couverture, Construction d'éléments, Second œuvre, Construction en bois structurelle, Mobilier, Universel

Conforme à la norme RoHS

Oui